Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM PN7294 digitaalinen paineanturi, -14.5–145 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin | CR4LVM 52PG23

IFM PN7294 digitaalinen paineanturi, -14.5–145 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin

Varastossa
Tuote: CR4LVM Malli: PN7294Ristiviite: 52PG23

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€685.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IFM PN7297 digitaalinen paineanturi, 0–14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin | CR4LVE 52PG21 PN7297Paineanturi€685.78
IFM PN7296 digitaalinen paineanturi, 0–36.2 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin | CR4LVF 52PG22 PN7296Paineanturi€685.78
IFM PN7293 digitaalinen paineanturi, 0–362 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin | CR4LVG 52PG24 PN7293Paineanturi€685.78
IFM PN7271 digitaalinen paineanturi, 0 - 3620 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin | CR4LVH 52PG26 PN7271Paineanturi€685.78
IFM PN7270 digitaalinen paineanturi, 0–5800 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin | CR4LVJ 52PG27 PN7270Paineanturi€685.78
IFM PN7292 digitaalinen paineanturi, 0 - 1450 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin | CR4LVK 52PG25 PN7292Paineanturi€685.78
IFM PN7299 digitaalinen paineanturi, -14.5–14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin | CR4LVL 52PG20 PN7299Paineanturi€685.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM PN7294 digitaalinen paineanturi, -14.5–145 PSI, Pnp/Npn, 1/4 tuuman Npt, 4-nastainen M12-liitin
€685.78 / yksikkö