Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM OGE500 sylinterimäinen valosähköinen anturivastaanotin, 10–36 VDC, Pnp, 4-nastainen M12 urosliitin | CR4LBW 35T404

IFM OGE500 sylinterimäinen valosähköinen anturivastaanotin, 10–36 VDC, Pnp, 4-nastainen M12 urosliitin

Varastossa
Tuote: CR4LBW Malli: OGE500Ristiviite: 35T404

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€146.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IFM OGE503 sylinterimäinen valosähköinen anturivastaanotin, 10–36 VDC, Npn, 4-nastainen M12 urosliitin | CR4LBV 35T405 OGE503Vastaanotin€146.96
IFM OG0039 Sylinterimäinen valosähköinen anturivastaanotin, 20 - 250 VAC/DC, AC | CR4LBX 35T397 OG0039Vastaanotin€171.45
IFM OGS500 sylinterimäinen valosähköinen anturilähetin, 10 - 36 VDC, Npn/Pnp | CR4LBY 35T406 OGS500Lähetin€122.46
IFM OG0030 sylinterimäinen valosähköinen anturilähetin, 20 - 250 VAC/DC, AC | CR4LBZ 35T398 OG0030Lähetin€110.25
IFM OGP503 sylinterimäinen valosähköinen anturi, 10–36 VDC, Npn, 4-nastainen M12 urosliitin | CR4LCA 35T403 OGP 503Sylinterimäinen valosähköinen anturi€161.66
IFM OGH502 sylinterimäinen valosähköinen anturi, 10–36 VDC, Npn, 4-nastainen M12 urosliitin, diffuusi | CR4LCB 35T401 OGH502Sylinterimäinen valosähköinen anturi€179.98
IFM OGP500 sylinterimäinen valosähköinen anturi, 10–36 VDC, Pnp, 4-nastainen M12 urosliitin | CR4LCC 35T402 OGP 500Sylinterimäinen valosähköinen anturi€161.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM OGE500 sylinterimäinen valosähköinen anturivastaanotin, 10–36 VDC, Pnp, 4-nastainen M12 urosliitin
€146.96 / yksikkö