Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM O2D915 rengasvalovaloyksikkö, rengas, 66 mm/106 mm kenttä, M12 liitin | CR4LYN 801TG4

IFM O2D915 rengasvalon valaistusyksikkö, rengas, 66 mm/106 mm kenttä, M12 liitin

Varastossa
Tuote: CR4LYN Malli: O2D915Ristiviite: 801TG4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,567.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4878
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IFM O2D917 rengasvalovaloyksikkö, rengas, 66 mm/106 mm kenttä, M12 liitin | CR4LYL 801TG7 O2D917€1,567.34
IFM O2D919 rengasvalovaloyksikkö, rengas, 66 mm/106 mm kenttä, M12 liitin | CR4LYM 801TG2 O2D919€1,567.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM O2D915 rengasvalon valaistusyksikkö, rengas, 66 mm/106 mm kenttä, M12 liitin
€1,567.34 / yksikkö