Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM IFS306 induktiivinen anturi, 10 mm alue, ei-huuhtelu, ruostumaton teräs | CR4LND 160G37

IFM IFS306 induktiivinen anturi, 10 mm:n kantama, ei-huuhtelu, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CR4LND Malli: IFS306Ristiviite: 160G37

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInduktiivinen anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IFM IIS229 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCK 40KH34 IIS229Sylinterimäinen läheisyysanturi€91.15
IFM IIS244 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCL 40KH82 IIS244Sylinterimäinen läheisyysanturi€120.78
IFM IIS228 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCM 40KH30 IIS228Sylinterimäinen läheisyysanturi€88.12
IFM IIS248 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCN 40KH68 IIS248Sylinterimäinen läheisyysanturi€121.97
IFM IIS235 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCP 40KH32 IIS235Sylinterimäinen läheisyysanturi€108.52
IFM IIS237 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCQ 40KH36 IIS237Sylinterimäinen läheisyysanturi€105.08
IFM IIS249 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCR 40KH72 IIS249Sylinterimäinen läheisyysanturi€121.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM IFS306 induktiivinen anturi, 10 mm:n kantama, ei-huuhtelu, ruostumaton teräs
€157.62 / yksikkö