Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL LB-914 Vaihtoteräsarja AA2FCR:lle | AA2FCT 10F597

IDEAL LB-914 Vaihtoteräsarja AA2FCR:lle

Varastossa
Tuote: AA2FCT Malli: LB-914Ristiviite: 10F597

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoteräsarja
Materiaali10/50 hiiliterästä
Kokonaispituus25 / 32 "
TyyppiVaijerinpoistaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IDEAL L-4419 Varateräsarja AA2FBJ: lle | AA2FBQ 10F554 L-4419€37.21
IDEAL L-4420 Vaihtoteräsarja AA2FBK | AA2FBR 10F555 L-4420€38.98
IDEAL L-4422 Varateräsarja AA2FBL: lle | AA2FBT 10F556 L-4422€38.30
IDEAL LB-1001 Varateräsarja AA2FBM: lle | AA2FBU 10F557 LB-1001€36.29
IDEAL L-5361 Varateräsarja AA2FBN: lle | AA2FBV 10F558 L-5361€38.05
IDEAL LB-1002 -teräsarja AA2FBP: lle | AA2FBW 10F559 LB-1002€37.31
IDEAL LB-918 -teräsarja AA2FBY: lle | AA2FBZ 10F563 LB-918€219.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL LB-914 Vaihtoteräsarja AA2FCR:lle
€240.95 / yksikkö