Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 89-049 Puristus BNC RG59 Liitäntälaatikko PK15 | AE9LHB 6KJT2

IDEAL 89-049 Kompressio BNC RG59 Plenum PK15

Varastossa
Tuote: AE9LHB Malli: 89-049Ristiviite: 6KJT2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkoaksiaaliliitin
Kaapelin tyyppiRG59-liitäntälaatikko
VäriHopea
YhteysBNC
Hz0 - 3 GHz
Impedanssi75 ohmia
AsennustapaPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536694010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 89-049 Kompressio BNC RG59 Plenum PK15
€105.95 /pakkaus