Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 774020 Vaihtokytkimen käynnistys - 2 kpl pakkaus AD7PBH 4FRL8

IDEAL 774020 Käynnistyskytkin - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7PBH Malli: 774020Ristiviite: 4FRL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda käynnistyskytkin
VäriMusta
Korkeus15 / 16 "
Sisällä Dia.0.62 "
MateriaaliNeopreeni
Kierteen koko15 / 32-32NS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 774020 Käynnistyskytkin - 2 kpl pakkaus
€10.40 /pakkaus