IDEAL 74-028 Käsitaivutin kahvaraudalla 1 tuuman sis. | AE8MWZ 6ECR2

IDEAL 74-028 Käsitaivutuskahva silitysraudalla 1 tuuman emt

Varastossa
Tuote: AE8MWZ Malli: 74-028Ristiviite: 6ECR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken Bender
Keskilinjan taivutussäde6-1 / 2 "
rakentaminenPehmeä rauta
EMT-koko1"
Kahva Dia.1"
kahvan pituus44 "
merkinnätKasvatettu ja valettu
TyyppiRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pedaali (Kyllä)
    • Jäykkä / IMC-koko (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHinta
IDEAL 74-026 Hand Bender, jossa kahvarauta 1/2 tuumaa Emt | AE8MWX 6ECR0 74-02638 "€120.58
IDEAL 74-027 Käsitaivutin kahvaraudalla 3/4 tuuman sis. | AE8MWY 6ECR1 74-02738 "€178.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 74-028 Käsitaivutuskahva silitysraudalla 1 tuuman emt
€159.71 / yksikkö