Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 61-183 -valopiirisovitin | AF3TRR 8CW41

IDEAL 61-183 Valaistuspiirin sovitin

Varastossa
Tuote: AF3TRR Malli: 61-183Ristiviite: 8CW41

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValopiirisovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SURETEST

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 61-183 Valaistuspiirin sovitin
€114.94 / yksikkö