Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 45-671 vaijerikuorija 22-16 Awg 5-1 / 2 tuumaa | AA2FBM 10F551

IDEAL 45-671 langanpoistaja 22 - 16 Awg 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2FBM Malli: 45-671Ristiviite: 10F551
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
€89.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettäväautomaattisesti
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko22-16 AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiKastettu, kevään paluu
EristettyKyllä
Kokonaispituus5.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusSidonta pystyyHinta
IDEAL 45-615 vaijerileikkuri 16 - 8 Awg 7 tuumaa | AA2FBF 10F545 45-615manuaalinen8-16 AWGNauha / leikkausMuoviErgonominen, upotettu7"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€46.16
IDEAL 45-120 vaijerikuorija 18-10 Awg 6 tuumaa | AA2FBG 10F546 45-120manuaalinen18-10 AWGNauha / leikkausMuoviErgonominen, upotettu6"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€28.80
IDEAL 45-621 vaijeriliuska 14/2/12/2 7 tuumaa | AA2FBH 10F547 45-621manuaalinen14-12 AWGNauha / leikkaus / silmukkaMuoviErgonominen, upotettu7"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€51.78
IDEAL 45-090 vaijerikuorija 12-8 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBJ 10F548 45-090automaattisesti12-8 AWGNauha / leikkausMuoviKastettu, kevään paluu6.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€87.01
IDEAL 45-091 Vaijerikuorija 18-10 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBK 10F549 45-091automaattisesti18-10 AWGNauha / leikkausMuoviKastettu, kevään paluu6.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€85.46
IDEAL 45-093 Vaijerikuorija 22 - 14 Awg 6-1 / 2 tuumaa | AA2FBL 10F550 45-093automaattisesti22-14 AWGNauha / leikkausMuoviKastettu, kevään paluu6.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€82.78
IDEAL 45-098 langanpoistaja 30-20 Awg 6-1 / 2 tuumaa | AA2FBN 10F552 45-098automaattisesti30-20 AWGNauha / leikkausMuoviKastettu, kevään paluu6.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€78.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 45-671 langanpoistaja 22 - 16 Awg 5-1/2 tuumaa
€89.41 / yksikkö