Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9340 nahanveitsi 7-1 / 2 tuumaa | AD6PJY 46W388

IDEAL 35-9340 Nylkemisveitsi 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6PJY Malli: 35-9340Ristiviite: 46W388

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkainen veitsi
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliKaksoiseristetty Santopreeni
Kahvan tyyppiergonominen
EristettyKyllä
Kokonaispituus7.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8211920001
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9340 Nylkemisveitsi 7-1/2 tuumaa
€141.74 / yksikkö