Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91172 Barricade-teippi keltainen / musta 150ft x 3 / 4in | AA7GUK 15Y443

BRADY 91172 Barricade-teippi keltainen/musta 150 jalkaa x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GUK Malli: 91172Ristiviite: 15Y443

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
MateriaaliKudottu polypropeeni
Roll pituus150ft.
Roll leveys3 / 4 "
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRoll pituusRoll leveysHinta
BRADY 91173 Barricade Tape Yellow / Magnta 150ft x 3 / 4in | AA7GUL 15Y444 91173Keltainen / magenta150ft.3 / 4 "€18.17
BRADY 91175 Barrikaditeippi Punainen/musta 150 jalkaa x 3/4 tuumaa | AA7GUM 15Y445 91175Punainen / Musta150ft.3 / 4 "€17.77
BRADY 91176 Barrikaditeippi keltainen/ musta 200 jalkaa x 2 tuumaa | AA7GUN 15Y446 91176Keltainen / Musta200ft.2"€50.47
BRADY 91179 Barricade-teippi punainen / musta 200 jalkaa x 2 tuumaa | AA7GUP 15Y447 91179Punainen / Musta200ft.2"€51.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91172 Barricade-teippi keltainen/musta 150 jalkaa x 3/4 tuumaa
€17.73 / yksikkö