Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9029 Eristetyt diagonaalileikkurit 8-1/2 tuumaa. | AG6TUX 46W392

IDEAL 35-9029 Eristetyt diagonaalileikkurit 8-1/2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6TUX Malli: 35-9029Ristiviite: 46W392

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliVakiolanka
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys1.25 "
MateriaaliTyökaluteräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus8.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203205000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön (eristetty)
    • ESD-kassakaappi (ei)
    • Langanpoistaja (ei)
    • Ei kipinöintiä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
IDEAL 35-029 lävistäjä 8 tuuman pituus | AA2HBD 10J837 35-029Ei arvioituKupari, alumiini ja mieto teräslankaKeltainenkastettuja7 / 8 "1.125 "Kromi-vanadiiniteräs8"€56.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9029 Eristetyt diagonaalileikkurit 8-1/2 tuumaa.
€133.04 / yksikkö