Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 34-016 Sulakkeen vedin iso 7-1 / 4 tuuman pituus keltainen | AC9VWX 3KUU8

IDEAL 34-016 Sulakkeen vedin iso 7-1/4 tuumaa pituus keltainen

Varastossa
Tuote: AC9VWX Malli: 34-016Ristiviite: 3KUU8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen vedin
VäriKeltainen
Pituus7.25 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus7.25 "
KokoSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Luistamattomat kahvat ja suojatut sormipidikkeet
    • Ominaisuudet: Valettu voimakkaasta nailonista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusHinta
IDEAL 34-003 Sulakkeen vedin | AA9XAQ 1HCH1 34-003Erittäin eristävä, lasitäytteinen polypropeeni11.75 "€78.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 34-016 Sulakkeen vedin iso 7-1/4 tuumaa pituus keltainen
€35.37 / yksikkö