Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 31-148 kalanauha litteä teräs 15-1 / 2 tuuman pituus | AG2AJA 31AD78

IDEAL 31-148 Kalateippi, litteä teräs, pituus 15-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2AJA Malli: 31-148Ristiviite: 31AD78

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauhan johtaja
MateriaaliTeräs
TyyppiJoustava johtaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7326200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 31-148 Kalateippi, litteä teräs, pituus 15-1/2 tuumaa
€41.36 / yksikkö