Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-HC6 -katuvalokatkaisija puristusvarokepidike | AA8JQW 18G601

IDEAL 30-HC6 Street Light irrotettava puristussulakkeen pidike

Varastossa
Tuote: AA8JQW Malli: 30-HC6Ristiviite: 18G601

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatuvalo katkaise yhteys
VäriOranssi
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
Mallisulatettu
Eristyspolypropeeni
Maks. Lämpötila105 astetta C
Maks. Jännite600 VAC
Kokonaispituus5.125 "
Ensisijainen lankalanka6-14 AWG
Toissijaisen langan alue6-14 AWG
TyyliSulakkeen pidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrotettava / ei-irrotettava (ei-irrotettava)
    • Ensisijaiset liitännät / napa (1)
    • Toissijaiset liitännät / napa (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokonaispituusHinta
IDEAL 30-HS2 katuvalojen irrotusruuvisulakkeen pidike | AA8JQU 18G598 30-HS2Aseta ruuvi5.25 "€47.89
IDEAL 30-HC2 -katuvalokatkaisija puristusvarokepidike | AA8JQV 18G599 30-HC2röyheltää5.25 "€50.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-HC6 Street Light irrotettava puristussulakkeen pidike
€38.35 / yksikkö