Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-3399 Maadoitushännän ruuvi vihreä - 100 kpl pakkaus | AA2HDU 10K060

IDEAL 30-3399 maadoituspyrstöruuvi vihreä - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA2HDU Malli: 30-3399Ristiviite: 10K060

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitushäntä
VäriVihreä
Pituus8"
MateriaaliKupari
AlaluokkaMaadoitustarvikkeet
TyyppiLetti silmukka- ja maaruuvilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0395
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiPkg. MääräHinta
IDEAL 30-3289 Maadoitushäntä 3wire Point 2fork Green - 25 kpl pakkaus | AA2HDZ 10K066 30-32897.75 "3-lankainen liitos # 10 rengas- ja maaruuvilla, 1 letti ja 2 # 10 haarukan hännää25€123.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-3399 maadoituspyrstöruuvi vihreä - 100 kpl
€134.53 /pakkaus