ICS 70466 hydrauliletkut | AA7ZKU 16V981

ICS 70466 Hydrauliletkusarja

Varastossa
Tuote: AA7ZKU Malli: 70466Ristiviite: 16V981

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€881.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusarja
Koko25'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 70466 Hydrauliletkusarja
€881.08 / yksikkö