BRADLEY PED9536-202 jalustapenkki W9 1/2 D36 H 18 1/2 Beige | AC4DTM 2YY92

BRADLEY PED9536-202 Jalustapenkki W9 1/2 D36 K 18 1/2 Beige

Varastossa
Tuote: AC4DTM Malli: PED9536-202Ristiviite: 2YY92

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,047.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta penkki
VäriBeige
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus18.5 "
kokonaisleveys9.5 "
AlaluokkaJalusta penkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysHinta
BRADLEY PED9536-200 jalustapenkki W9 1/2 D 36 H 18 1/2 harmaa | AC4DTN 2YY93 PED9536-200Harmaa36 "€1,047.44
BRADLEY PED9536-203 Jalustan penkki W 9 1/2 D36 K 18 1/2 Sininen | AC4DTP 2YY94 PED9536-203Tummansininen36 "€1,047.44
BRADLEY PED9572-202 jalustapenkki W9 1/2 D72 H 18 1/2 Beige | AC4DTQ 2YY95 PED9572-202Beige72 "€1,685.16
Tarjouspyyntö
BRADLEY PED9572-200 jalustapenkki W9 1/2 D 72 H 18 1/2 harmaa | AC4DTR 2YY96 PED9572-200Harmaa72 "€1,685.16
Tarjouspyyntö
BRADLEY PED9572-203 Jalustan penkki W 9 1/2 D72 H 18 1/2 Sininen | AC4DTT 2YY97 PED9572-203Tummansininen72 "€1,685.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY PED9536-202 Jalustapenkki W9 1/2 D36 K 18 1/2 Beige
€1,047.44 / yksikkö