Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM493 Ylijännitesuoja yksivaiheinen AG2XHQ 32MY19

ICM ICM493 yksivaiheinen ylijännitesuojalaite

Varastossa
Tuote: AG2XHQ Malli: ICM493Ristiviite: 32MY19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€578.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Yhteystietojen luokitus40 ampeeria
Ohjausjännitteet240
Syvyys8"
Korkeus4"
Hz50/60
VaiheYksi
Vasteaika100 ms
Lämpötila Luokitus-4 - 158 F
Aikaviive0-10 min.
TyyppiYksivaihe
Jännite200 ja 300
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi9032906080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viive (Säädettävä painike)
    • Näytöt (yli- ja alijännite, nopea lyhyt pyöräily, suuritehoiset häiriöt)
    • EI lähtöä (ampeeria) (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ICM ICM494 Ylijännitesuojalaite, yksivaiheinen | AG2XHR 32MY20 ICM 4947"2"4.5 "€312.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM493 yksivaiheinen ylijännitesuojalaite
€578.22 / yksikkö