ICM ICM400 -monitorijännite | AD2VMQ 3UW89

ICM ICM400 Monitor Line Voltage

Tuote: AD2VMQ Malli: ICM400Ristiviite: 3UW89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitemittari
Ohjausjännitteet18 ja 240
Muistin tallennusOhjelmoitava 25-vika
VaiheKolme
Lämpötila Luokitus167 F
Aikaviive1 - 5 minuuttia
TyyppiManuaalinen tai automaattinen nollaus
Jännite190-630

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9032904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • % Voltin epätasapaino (2-25, Adj.)
    • Viive (3 asento)
    • Näytöt (Jännitteen epätasapaino, korkea / matala jännite, vaihehäviö, peruutus, väärä sekvensointi ja nopea lyhyt pyöräily)
    • EI lähtöä (ampeeria) (20)
    • NC-lähtö (ampeeria) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAikaviiveHinta
ICM ICM450 -näytön jännite | AD2VMR 3UW93 ICM 4500 - 10 minuuttia€356.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM400 Monitor Line Voltage