Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM450 -näytön jännite | AD2VMR 3UW93

ICM ICM450 Monitor Line Voltage

Varastossa
Tuote: AD2VMR Malli: ICM450Ristiviite: 3UW93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitemittari
Ohjausjännitteet18 ja 240
Syvyys6.500 "
Korkeus1.5 "
Hz50/60
Muistin tallennusOhjelmoitava 25-vika
VaiheKolme
Lämpötila Luokitus-40 - 167 F
Aikaviive0 - 10 minuuttia
TyyppiManuaalinen tai automaattinen nollaus
Jännite190-630
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9032904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • % Voltin epätasapaino (2-25, Adj.)
    • Viive (Säädettävä painike)
    • Näytöt (Jännitteen epätasapaino, korkea / matala jännite, vaihehäviö, peruutus, väärä sekvensointi ja nopea lyhyt pyöräily)
    • EI lähtöä (ampeeria) (10)
    • NC-lähtö (ampeeria) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAikaviiveHinta
ICM ICM400 -monitorijännite | AD2VMQ 3UW89 ICM 4001 - 5 minuuttia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM450 Monitor Line Voltage
€356.08 / yksikkö