ICM ICM300 sulatusohjauskortin lämpöpumppu AE4HWX 5KPX7

ICM ICM300 sulatuksen ohjauslevyn lämpöpumppu

Tuote: AE4HWX Malli: ICM300Ristiviite: 5KPX7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulatuksen ohjauskortti
rakentaminenKiinnitä viesti
Syvyys3"
Vaihda toimintaaSPST
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiLämpöpumppu
Jännite18-30 VAC
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ICM ICM350 sulatuksen ohjauskortti 18 - 30 syöttövolttia | AG2XHM 32MY16 ICM 350OEM-korvaaminen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM300 sulatuksen ohjauslevyn lämpöpumppu