ICM ICM2801 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFZ 40N231

ICM ICM2801 Uunin ohjauskortti Oem

Tuote: AG6QFZ Malli: ICM2801Ristiviite: 40N231

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin ohjauskortti
Ohjausjännitteet24
Tulojännite98 ja 132
TyyppiOEM-korvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8416900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes York / Evcon 7990-319P

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteeräHinta
ICM ICM280 -uunien ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWR 5KPX2 ICM 280-Uunin ohjausmoduuli€234.79
ICM ICM281 Uunin ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWT 5KPX3 ICM 281-Uunin ohjausmoduuli€253.56
ICM ICM282A Uunin ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWU 5KPX4 ICM282A-Uunin ohjausmoduuli€530.37
ICM ICM2807 Uunin ohjauskortti 98-132 tulojännite | AG2XHN 32MY17 ICM 280798 ja 132Uunin ohjauskortti€592.70
ICM ICM2808 Uunin ohjauskortti 98-132 tulojännite | AG2XHP 32MY18 ICM 280898 ja 132Uunin ohjauskortti-
Tarjouspyyntö
ICM ICM286 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFU 40N226 ICM 286-Uunin ohjauskortti-
Tarjouspyyntö
ICM ICM288 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFV 40N227 ICM 28898 ja 132Uunin ohjauskortti€336.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM2801 Uunin ohjauskortti Oem