Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM203 - releen viive | AD7EYM 4E234

ICM ICM203 Releen aikaviive

Varastossa
Tuote: AD7EYM Malli: ICM203Ristiviite: 4E234

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive
Yhteystietojen luokitus1.5 ampeeria
Ohjausjännitteet18 ja 240
Syvyys2"
Korkeus2"
Hz50/60
Lämpötila Luokitus-40 - 167 F
AikaviiveAdj. 1.8-600 sekuntia
TyyppiViive tauko
Jännite18 To 240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viive (pidennetty säädettävä aika-alue - säädettävällä tai kiinteällä ajalla)
    • Näytöt (jännitteen epätasapaino, korkea / matala jännite)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusAikaviiveTyyppiJänniteHinta
ICM ICM102 - releen viive | AD7EYL 4E233 ICM 1021.5 ampeeriaAdj. 1.8-600 sekuntiaViivästys merkissä18 To 240€27.25
ICM ICM206 - releen viive | AD7EYN 4E235 ICM 2061.5 ampeeriaAdj. 180-600 sekuntiaViive tauko / lukitus18 To 30€49.26
ICM ICM253 releen viive | AD7FEY 4E890 ICM 2531.0 ampeeriaAdj. 12-390 sekuntiaPuhdistuksen jälkeinen18 To 30€49.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM203 Releen aikaviive
€31.93 / yksikkö