Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 99636 Teollinen käsiveitsi Jäykkä 3-5 / 8 Teräs | AH8DCR 38HT22

HYDE 99636 Teollinen käsiveitsi jäykkä 3-5/8 terästä

Varastossa
Tuote: AH8DCR Malli: 99636Ristiviite: 38HT22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen käsiveitsi
Terän pituus3.625 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiNeliö
Terän leveys3.625 "
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä
kahvan pituus3"
Kahva materiaalijalopuu
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: jäykkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveyskahvan pituusKokonaispituusHinta
HYDE 50050 Teollinen käsiveitsi Jäykkä 3/4 Teräs | AH8DCG 38HT11 500502.75 "Neliö3 / 4 "4"6.75 "€15.04
HYDE 50450 Teollinen käsiveitsi Jäykkä 7/8 Teräs AH8DCH 38HT12 504504.375 "Neliö7 / 8 "4"8.25 "€15.41
HYDE 60090 Teollinen käsiveitsi 1 teräs | AH8DCK 38HT14 600904"Neliö1"4"8.25 "€15.58
HYDE 65060 Teollinen käsiveitsi Jäykkä 1 Teräs AH8DCM 38HT18 650605"Siirtymä, Pin Vent1"4"9"€64.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 99636 Teollinen käsiveitsi jäykkä 3-5/8 terästä
€29.93 / yksikkö