Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 65060 Teollinen käsiveitsi Jäykkä 1 Teräs AH8DCM 38HT18

HYDE 65060 Teollinen käsiveitsi jäykkä 1 terästä

Varastossa
Tuote: AH8DCM Malli: 65060Ristiviite: 38HT18
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
€64.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen käsiveitsi
Terän pituus5"
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiSiirtymä, Pin Vent
Terän leveys1"
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä
kahvan pituus4"
Kahva materiaalijalopuu
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: jäykkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveyskahvan pituusKokonaispituusHinta
HYDE 50050 Teollinen käsiveitsi Jäykkä 3/4 Teräs | AH8DCG 38HT11 500502.75 "Neliö3 / 4 "4"6.75 "€15.04
HYDE 50450 Teollinen käsiveitsi Jäykkä 7/8 Teräs AH8DCH 38HT12 504504.375 "Neliö7 / 8 "4"8.25 "€15.41
HYDE 60090 Teollinen käsiveitsi 1 teräs | AH8DCK 38HT14 600904"Neliö1"4"8.25 "€15.58
HYDE 99636 Teollinen käsiveitsi Jäykkä 3-5 / 8 Teräs | AH8DCR 38HT22 996363.625 "Neliö3.625 "3"9.25 "€29.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 65060 Teollinen käsiveitsi jäykkä 1 terästä
€64.04 / yksikkö