Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 28470 Ruiskusuutin alumiini punainen 38 tuumaa | AF8LNQ 28AF47

HYDE 28470 Suihkusuutin alumiini punainen 38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8LNQ Malli: 28470Ristiviite: 28AF47

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin
Väripunainen
YhteysPuutarhan letkukierre
rakentaminenAlumiini
Mallitwist
Flow Controltwist
Virtausnopeus2.5-5.0 gpm
Pituus38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi63079098990

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 28470 Suihkusuutin alumiini punainen 38 tuumaa
€61.66 / yksikkö