Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 28450 Painepesurin sauva 40 tuumaa 4000 Psi | AE3PPH 5ELY9

HYDE 28450 Painepesurin sauva 40 tuumaa 4000 Psi

Varastossa
Tuote: AE3PPH Malli: 28450Ristiviite: 5ELY9
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
€188.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin sauva
Tuloaukko1/4 "MNPT
Pituus40 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Virtaus10.0 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine4000 psi
pistorasia1/4 "QC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi63079098990
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoPituusMateriaaliMax. VirtausMax. PaineHinta
HYDE 28430 painepesurin sauva 28 tuumaa 3200 Psi | AE3PPF 5ELY7 2843022 mm MNPT28 "Kromattu8.0 gpm3200 psi€150.45
HYDE 28440 painepesurin sauva 40 tuumaa 4000 Psi | AE3PPG 5ELY8 284401/4 "MNPT40 "Kromattu10.0 gpm4000 psi€167.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 28450 Painepesurin sauva 40 tuumaa 4000 Psi
€188.25 / yksikkö