Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 28430 painepesurin sauva 28 tuumaa 3200 Psi | AE3PPF 5ELY7

HYDE 28430 Painepesurin sauva 28 tuumaa 3200 Psi

Varastossa
Tuote: AE3PPF Malli: 28430Ristiviite: 5ELY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin sauva
Tuloaukko22 mm MNPT
Pituus28 "
MateriaaliKromattu
Max. Virtaus8.0 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine3200 psi
pistorasia1/4 "QC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoPituusMateriaaliMax. VirtausMax. PaineHinta
HYDE 28440 painepesurin sauva 40 tuumaa 4000 Psi | AE3PPG 5ELY8 284401/4 "MNPT40 "Kromattu10.0 gpm4000 psi€167.49
HYDE 28450 Painepesurin sauva 40 tuumaa 4000 Psi | AE3PPH 5ELY9 284501/4 "MNPT40 "Ruostumaton teräs10.0 gpm4000 psi€188.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 28430 Painepesurin sauva 28 tuumaa 3200 Psi
€150.45 / yksikkö