Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 19452 kaavinterän 6 tuuman AE3UCU-4 | AE3UDC 5FZJ0

HYDE 19452 Kaavinterä 6 tuumaa AE3UCU-4:lle

Varastossa
Tuote: AE3UDC Malli: 19452Ristiviite: 5FZJ0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavinterä, 6 "
TyyppiKarkaistua hiiliterästä, 2 teroitettavaa reunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
HYDE 19451 kaavinterän 4 tuuman AE3UCU-4 | AE3UDB 5FZH9 19451Kaavinterä, 4 "Karkaistua hiiliterästä, 2 teroitettavaa reunaa€12.29
HYDE 19453 kaavinterän 5 tuuman AE3UCT | AE3UDD 5FZJ1 19453Kaavinterä, 5 "Uudelleen teroitettava karkaistu hiiliteräs€13.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 19452 Kaavinterä 6 tuumaa AE3UCU-4:lle
€15.03 / yksikkö