Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 09880 Texture Brush Single Hamppukuituharjakset | AA9GQT 1 PÄIVÄ3

HYDE 09880 Texture Brush Yksittäiset hamppukuituharjakset

Varastossa
Tuote: AA9GQT Malli: 09880Ristiviite: 1 PÄIVÄ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTekstuuriharja (yksi)
rakentaminenHamppu kuituharjakset
Pituus13 "
Koko13 x 9 "
Kierteen kokoLuuta
TyyppiYksi
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKokoTyyppiLeveysHinta
HYDE 09885 tekstuuriharja kaksinkertaiset hamppu kuituharjakset | AA9GQR 1.PÄIVÄ2 09885Tekstuuriharja (kaksinkertainen)14 "14 x 6-1 / 2 "Kaksinkertainen6.5 "€56.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09880 Texture Brush Yksittäiset hamppukuituharjakset
€24.26 / yksikkö