Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 09170 Tyhjiökäsihiomakonesarja 6-osainen napasovitin | AB8AGT 24Z437

HYDE 09170 Tyhjiökäsihiomakonesarja, 6-osainen napaadapteri

Varastossa
Tuote: AB8AGT Malli: 09170Ristiviite: 24Z437

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökäsihiomakone
rakentaminenMetalli ja muovi
Palojen lukumäärä6
Kierteen kokoUniversaali käytettäväksi minkä tahansa jatkotangon kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kääntöohjaus, tukkeutumaton imu, sisäänrakennettu tyhjiöohjaus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09170 Tyhjiökäsihiomakonesarja, 6-osainen napaadapteri
€74.35 / yksikkö