Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 05610 muovinen työkalusarja joustava 3-osainen AA9GRC 1DAZ5

HYDE 05610 Muovinen työkalusarja, joustava 3 osaa

Varastossa
Tuote: AA9GRC Malli: 05610Ristiviite: 1DAZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi / kaavinsarja
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiJoustava
Kahvan muotoiluTasainen, kaareva
Kahva materiaalipolypropeeni
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 05610 Muovinen työkalusarja, joustava 3 osaa
€5.15 / yksikkö