Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 04851 -saumaveitsi joustava 6-hiiliteräs | AH8DBQ 38HR94

HYDE 04851 Nivelveitsi joustava 6 hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8DBQ Malli: 04851Ristiviite: 38HR94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelveitsi
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiStandardi
Terän leveys6"
VäriMusta
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: Joustava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
HYDE 06778 Nivelveitsi Joustava 5 tuuman leveys Musta | AA7ZRP 16W167 06778Muovi4.125 "Ruostumaton teräs8.375 "Joustava5"MustaPehmeä ote€21.97
HYDE 06878 Nivelveitsi joustava 6 tuuman leveys musta | AA7ZRQ 16W168 06878Muovi4.187 "Ruostumaton teräs8.437 "Joustava6"MustaPehmeä ote€27.29
HYDE 02550 Nivelveitsi Joustava 4 tuuman leveys Musta | AA7ZRX 16W174 02550Nylon4.25 "Hiiliteräs8"Joustava4"MustaKavennettu€18.61
HYDE 05570 Nivelveitsi Joustava 8 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman pituus | AA9GRD 1DAZ6 05570polypropeeni4.125 "polypropeeni7.625 "Joustava8"MustaKavennettu€3.71
HYDE 05550 Nivelveitsi Joustava 6 tuuman leveys Keltainen | AA9GRE 1DAZ7 05550polypropeeni3.75 "polypropeeni7.25 "Joustava6"MustaTasainen€2.66
HYDE 06351 Nivelveitsi Joustava 3 tuuman leveys Musta / kerma | AB8AFV 24Z415 06351Polypropeeni / TPE4"Hiiliteräs8"Joustava3"Musta / CreamVasaran pää€11.85
HYDE 06571 Nivelveitsi Joustava 4 tuuman leveys Musta / kerma | AB8AFW 24Z416 06571Polypropeeni / TPE4"Hiiliteräs8"Joustava4"Musta / CreamVasaran pää€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 04851 Nivelveitsi joustava 6 hiiliteräs
€9.06 / yksikkö