Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 02996 Painters Tool 6-in-1 jäykkä 2-1 / 2 tuuman leveys | AB8AGG 24Z427

HYDE 02996 Painters Tool 6-in-1 Jäykkä 2-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB8AGG Malli: 02996Ristiviite: 24Z427

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalareiden työkalu, 6-in-1
Terän pituus4.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys2.5 "
VäriMusta
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliNylon
Veitsi / kaavin alaluokkaMaalareiden työkalut
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
HYDE 06986 Painters Tool 6-in-1 jäykkä 2-1 / 2 tuuman leveys | AA7ZRR 16W169 069863.125 "Ruostumaton teräsHarmaaPehmeä ote4.25 "Muovi7.375 "€16.85
HYDE 06992 Painters Tool 6-in-1 jäykkä 2-1 / 2 tuuman leveys | AB8AFZ 24Z419 069923.25 "HiiliteräsMusta / CreamVasaran pää4.5 "Polypropeeni / TPE8"€13.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 02996 Painters Tool 6-in-1 Jäykkä 2-1/2 tuuman leveys
€21.96 / yksikkö