Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 02850 -saumaveitsi joustava 6 tuuman leveys | AE4LRR 5LL99

HYDE 02850 Joustava nivelveitsi, leveys 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LRR Malli: 02850Ristiviite: 5LL99
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
€21.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelveitsi
Terän pituus3.75 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys6"
VäriMusta / hopea
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliProjection-Interlock (R) -nylon
Veitsi / kaavin alaluokkaEi kipinöiviä kipsilevyjä ja kittipuikkoja
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
HYDE 06778 Nivelveitsi Joustava 5 tuuman leveys Musta | AA7ZRP 16W167 06778Muovi4.125 "Ruostumaton teräs8.375 "Joustava5"MustaPehmeä ote€22.12
HYDE 06878 Nivelveitsi joustava 6 tuuman leveys musta | AA7ZRQ 16W168 06878Muovi4.187 "Ruostumaton teräs8.437 "Joustava6"MustaPehmeä ote€24.62
HYDE 02550 Nivelveitsi Joustava 4 tuuman leveys Musta | AA7ZRX 16W174 02550Nylon4.25 "Hiiliteräs8"Joustava4"MustaKavennettu€18.07
HYDE 05570 Nivelveitsi Joustava 8 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman pituus | AA9GRD 1DAZ6 05570polypropeeni4.125 "polypropeeni7.625 "Joustava8"MustaKavennettu€3.68
HYDE 05550 Nivelveitsi Joustava 6 tuuman leveys Keltainen | AA9GRE 1DAZ7 05550polypropeeni3.75 "polypropeeni7.25 "Joustava6"MustaTasainen€2.66
HYDE 06351 Nivelveitsi Joustava 3 tuuman leveys Musta / kerma | AB8AFV 24Z415 06351Polypropeeni / TPE4"Hiiliteräs8"Joustava3"Musta / CreamVasaran pää€11.66
HYDE 06571 Nivelveitsi Joustava 4 tuuman leveys Musta / kerma | AB8AFW 24Z416 06571Polypropeeni / TPE4"Hiiliteräs8"Joustava4"Musta / CreamVasaran pää€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 02850 Joustava nivelveitsi, leveys 6 tuumaa
€21.12 / yksikkö