Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA T-420415 Sovitin 1 1/4-7 Naaras - 5/8-11 Mies | AC3EVD 2RYN4

HUSQVARNA T-420415 sovitin 1 1/4-7 naaras - 5/8-11 mies

Varastossa
Tuote: AC3EVD Malli: T-420415Ristiviite: 2RYN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreakselisovitin
Aseman koko1-1 / 4-7 Nainen 5 / 8-11 Mies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
HUSQVARNA T-415420 sovitin 5/8-11 naaras 1 1/4-7 mies | AC3EVE 2RYN5 T-4154205 / 8-11 Nainen 1 1 / 4-7 Mies€180.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA T-420415 sovitin 1 1/4-7 naaras - 5/8-11 mies
€159.57 / yksikkö