HUSQVARNA PG 530 Betonihiomakone | AA8JLB 18G390

HUSQVARNA PG 530 Betonihiomakone

Varastossa
Tuote: AA8JLB Malli: PG 530Ristiviite: 18G390

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30,450.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonihiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8464200120
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA PG 690 480V Betonilattiahiomakone, 3 levyä, 25 tuuman hiomaleveys | CN2QWT PG 680 / 18G382 PG 690 480V€43,747.94
HUSQVARNA PG 830 480 V betonilattiahiomakone, takakävely, planeetta, kaksoisveto, 3 levyä, 22 hv hevosvoimaa | CN2QWU PG 820 / 18G371 PG 830 480V€50,152.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA PG 530 Betonihiomakone
€30,450.14 / yksikkö