Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA P1156 Resin Bond kiillotustyynyt 800 Grit | AA8JMB 18G427

HUSQVARNA P1156 Resin Bond -kiillotustyynyt 800 Grit

Varastossa
Tuote: AA8JMB Malli: P1156Ristiviite: 18G427

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräResin Bond kiillotustyyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA P1153 Resin Bond kiillotustyynyt 100 Grit | AA8JLY 18G424 P1153€73.40
HUSQVARNA P1154 Resin Bond kiillotustyynyt 200 Grit | AA8JLZ 18G425 P1154€83.44
HUSQVARNA P1155 Resin Bond kiillotustyynyt 400 Grit | AA8JMA 18G426 P1155€83.44
HUSQVARNA P1158 Resin Bond kiillotustyynyt 3000 Grit | AA8JMD 18G429 P1158€101.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA P1156 Resin Bond -kiillotustyynyt 800 Grit
€83.44 / yksikkö