HUSQVARNA K970R Pelastussaha 2-tahtinen bensiini märkä- / kuivaleikkaus | AC8WNG 3EHD1

HUSQVARNA K970R Rescue Saw 2-tahti bensiini märkä/kuivaleikkaus

Varastossa
Tuote: AC8WNG Malli: K970RRistiviite: 3EHD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,956.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastussaha
Leikkurin koko1"
Terä Dia.14 "
LeikkaustapaMärkä / kuiva leikkaus
Leikkauksen syvyys5"
Moottorin merkkiHusqvarna
Moottorin tilavuus94cc
Bensatankin tilavuus34.0 oz.
Korkeus14 "
HP6.5
Pituus27 "
Maks. Kierrosluku5400
Moottorityyppi2-syklinen bensiini
Työkalun paino22.7 lb
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.32
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA K970R Rescue Saw 2-tahti bensiini märkä/kuivaleikkaus
€2,956.79 / yksikkö