HUSQVARNA K770 -betonisaha, terän halkaisija 14 tuumaa, maks. 5 tuumaa. Leikkaussyvyys, 5400 rpm Max. Nopeus | CH6PXM 462R79

HUSQVARNA K770-betonisaha, terän halkaisija 14 tuumaa, maks. 5 tuumaa Leikkaussyvyys, 5400 rpm Max. Nopeus

Varastossa
Tuote: CH6PXM Malli: K770Ristiviite: 462R79

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,861.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonisaha
Leikkurin koko1"
Terä Dia.14 "
Levyn nopeus (RPM)5400 RPM
Moottorin merkkiHusqvarna
Moottorin tilavuus74 cc
PolttoainetyyppiBensiini
Korkeus16 11 / 32 "
HP5
Hz50 / 60 Hz
Pituus23 53 / 64 "
Maks. Leikkaussyvyys5"
Moottorityyppi2-tahti moottori
VirtalähdeKaasukäyttöinen
ShapePyöreä
AloitustyyppiVetojohdon rekyyli
Tyylikannettavat
Työkalun paino22.4 lbs.
Muuttuva nopeusEi
Leveys8 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2062
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA K770-betonisaha, terän halkaisija 14 tuumaa, maks. 5 tuumaa Leikkaussyvyys, 5400 rpm Max. Nopeus
€1,861.34 / yksikkö