Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA FR3-12 Fire Rscu Bld Märkä / kuiva segmentoitu vanne 12 Inod | AE3MLJ 5EAW8

HUSQVARNA FR3-12 Fire Rscu Bld märkä/kuiva segmentoitu vanne 12 inod

Varastossa
Tuote: AE3MLJ Malli: FR3-12Ristiviite: 5EAW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopelasaha
Arbor Hole1"
Terä Dia.12 "
Leikkaus syvyys3.625 "
LeikkaustapaMärkä / kuiva
Timantin koputusEi
LuokkaStandardi
Maks. Kierrosluku6300
Levyn paksuus0.13 "
Vanteen tyyppisegmentoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Leikkaus syvyysLuokkaMaks. KierroslukuHinta
HUSQVARNA FR3-14 Fire Rscu Bld Märkä / kuiva segmentoitu vanne 14 Inod | AE3MLK 5EAW9 3-14 FR14 "4.625 "Paremmin5460€313.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA FR3-12 Fire Rscu Bld märkä/kuiva segmentoitu vanne 12 inod
€273.70 / yksikkö