HUSQVARNA FLX 230 24 24 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, sovellus purku | CD2LRC 53DT54

HUSQVARNA FLX 230 24 24 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, sovelluksen purku

Varastossa
Tuote: CD2LRC Malli: FLX 230 24Ristiviite: 53DT54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€859.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole1"
Terä Dia.24 "
Leikkaus syvyys9.625 "
LeikkaustapaMärkä
Timantin koputusEi
KäytettäväksiSuuret litteät sahat, pienet litteät sahat
Luokkahyvä
Maks. Kierrosluku2550
Levyn paksuus0.187 "
Ensisijainen sovellusPurkaminen
Vanteen tyyppisegmentoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusArbor HoleTerä Dia.Ensisijainen sovellusVanteen tyyppiLeikkaus syvyysLeikkaustapaTimantin koputusPkg. MääräHinta
HUSQVARNA VCM-14 timanttisahanterä segmentoitu 14 tuuman muuraus | AA8HKA 18F685 VCM-140.087 "1", 20 mm14 "-segmentoitu4.625 "Märkä / kuivaEi1€191.94
HUSQVARNA XH5-16 timanttisahanterä märkä / kuiva segmentoitu vanne 16 Inod | AA8HKB 18F686 XH5-160.13 "1"16 "-segmentoitu6"Märkä / kuivaEi1€242.50
HUSQVARNA XL6-1000 Halkaisijaltaan Sahanterä Segmentoitu vanne 6 tuuman halkaisija | AB9QPL 2ETR5 XL6-10000.1 "Kolmion muotoinen6"-segmentoitu1.187 "KuivaaEi1€223.19
HUSQVARNA Vanguard HS10-14 14 tuuman märkä / kuiva timanttisahanterä, segmentoitu vanteen tyyppi, sovelluksen purku | CD2FZC 54JF16 Vanguard HS10-140.125 "1", 20 mm14 "Purkaminensegmentoitu5"Märkä / kuivaKyllä1€309.68
HUSQVARNA FLX 230 18 18 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, sovellus purku | CD2GAK 55TC07 FLX 230 180.125 "1"18 "Purkaminensegmentoitu6.625 "MärkäEi1€621.43
HUSQVARNA FLX 280 18 18 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vanteen tyyppi, sovelluksen purku | CD2GAL 55TC09 FLX 280 180.125 "1"18 "Purkaminensegmentoitu6.625 "MärkäEi1€665.07
HUSQVARNA FLX 280 20 20 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, sovellus purku | CD2GAM 55TC10 FLX 280 200.125 "1"20 "Purkaminensegmentoitu7.625 "MärkäEi1€716.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA FLX 230 24 24 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, sovelluksen purku
€859.92 / yksikkö