HUSQVARNA DMS 240 timanttiporauslaite 2.9 hv 120 V 15 A | AD2LYC 3RDN7

HUSQVARNA DMS 240 Diamond Coring Rig 2.9 Hp 120 V 15 A

Varastossa
Tuote: AD2LYC Malli: DMS 240Ristiviite: 3RDN7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,843.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttiporauslautta
Ampeeria19.3
Vahvistimet @ 120V19.3
Pohjan koko10-1/2 x 16-1/4"
Sarake Dia.1 3/4 x 2 1/2 tuumaa
Moottori HP2.9
Ei kuormitusta RPM185/455
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus40 "
kokonaisleveys10.5 "
Työkalun paino51 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)113.79
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi8464100100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarakkeen korkeus (tuumaa) (39)
    • Kärjen kärjen betoni (tuumaa) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VMoottori HPEi kuormitusta RPMKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
HUSQVARNA DMS 180 timanttiporauslaite 120v 15a | AD2LYD 3RDN8 DMS 180152.354019 "33 "€2,863.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA DMS 240 Diamond Coring Rig 2.9 Hp 120 V 15 A
€3,843.18 / yksikkö