HUSQVARNA DMS 180 timanttiporauslaite 120v 15a | AD2LYD 3RDN8

HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a

Varastossa
Tuote: AD2LYD Malli: DMS 180Ristiviite: 3RDN8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,863.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttiporauslautta
Vahvistimet @ 120V15
Pohjan koko10-1/2 x 16-1/4"
Sarake Dia.1 3/4 x 2 1/2 tuumaa
Moottori HP2.3
Ei kuormitusta RPM540
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus33 "
kokonaisleveys10.5 "
Työkalun paino51 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)95.5
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi8464100100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarakkeen korkeus (tuumaa) (31)
    • Kärjen kärjen betoni (tuumaa) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VMoottori HPEi kuormitusta RPMKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
HUSQVARNA DMS 240 timanttiporauslaite 2.9 hv 120 V 15 A | AD2LYC 3RDN7 DMS 24019.32.9185/45524 "40 "€3,843.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a
€2,863.82 / yksikkö