HUSQVARNA DC6000 pölynkerääjä 412 Cfm 7.7 Hv | AG3RCX 33UD63

HUSQVARNA DC6000 Dust Collector 412 Cfm 7.7 Hp

Varastossa
Tuote: AG3RCX Malli: DC6000Ristiviite: 33UD63

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,232.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC15.4
Syvyys49 "
Korkeus64 "
Letkun halkaisija.2-61 / 64 "
HP7.7
Max. Virtaus412 CFM
Kokonaissyvyys49 "
Kokonaiskorkeus64 "
kokonaisleveys30 "
Vaihe3
TyyppiSingle Stage
Jännite380/440
Leveys568608 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8508190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodatinpussi (HEPA)
    • Min. Ilmavirta (412 CFM)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA DC6000 Dust Collector 412 Cfm 7.7 Hp
€26,232.29 / yksikkö