HUSQVARNA 502570101 Pölynkeräyspussit 200 kpl | AA8JLR 18G411

HUSQVARNA 502570101 Pölynkeräyspussit 200 kpl

Varastossa
Tuote: AA8JLR Malli: 502570101Ristiviite: 18G411

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€539.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjän tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA 575892401 Vaihtoilmansuodatin | AA8JLW 18G419 575892401€536.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 502570101 Pölynkeräyspussit 200 kpl
€539.15 /pakkaus