Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSKY I5712-P Pallet Rack Protector 4-5/8w x 3l x 12 tuumaa Korkeus | AB2AJE 1KBF2

HUSKY I5712-P lavatelineen suoja 4-5/8 leveys x 3l x 12 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB2AJE Malli: I5712-PRistiviite: 1KBF2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
Pohjan syvyys6"
Pohjan leveys8"
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunpolyuretaani
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys4.63 "
Seinämän paksuus9 Gauge

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.356
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
HUSKY I5718-P Pallet Rack Protector 4-5/8w x 18 tuumaa korkeus | AB9DJP 2CAX9 I5718-P18 "€105.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY I5712-P lavatelineen suoja 4-5/8 leveys x 3l x 12 tuumaa korkeus
€64.98 / yksikkö