Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSKY FP001 kuormalavatelineen välilevyn pituus 4 tuumaa | AD4CQF 41D989

HUSKY FP001 lavatelineen välilevyn pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4CQF Malli: FP001Ristiviite: 41D989

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
VäriHarmaa
Mitata10
Pituus4"
MateriaaliMetalli
kokonaisleveys4.25 "
Paksuus10 Ga.
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY FP001 lavatelineen välilevyn pituus 4 tuumaa
€2.55 / yksikkö